ITT Cannon ピンコンタクト TRIDENT シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス:オス●ケーブルサイズ:22 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:Trident●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●定格電流:13A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●3-part contacts for crimping. These gold-plated contacts are designed for use with Trident housings. Contacts are colour-coded to identify different gauges. Fitted with separate retention springs. Their design allows for great tolerance of poorly aligned contacts. 注文コード49297028 品番192991-0095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●ケーブルサイズ:22 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:Trident●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●定格電流:13A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●3-part contacts for crimping. These gold-plated contacts are designed for use with Trident housings. Contacts are colour-coded to identify different gauges. Fitted with separate retention springs. Their design allows for great tolerance of poorly aligned contacts. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする