ITT Cannon プラグ オス 360極 DLMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49297046 品番DLM6-360P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様コンタクト数:360 、 オス・メス:オス 、 端子タイプ:圧着 、 定格電流:5A 、 定格電圧:1.2 kV ac 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:DLM 、 ハウジング材質:アルミニウム合金 、 長さ:125mm 、 幅:42.6mm 、 深さ:104.7mm 、 寸法:125 x 42.6 x 104.7mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 金属製コネクタシェル. DLMシリーズの金属製プラグ及びソケットシェルは頑丈なニッケルめっきアルミハウジングを採用 シールドロック機構により、かん合するコネクタの外周に一定のかん合圧力を確保してEMI / RFIシールドを形成 すべての金属製DLMシリーズはプラスチックタイプと相互接続可能で、同じコンタクトを使用することで完全な互換性を確保 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする