仕様シールタイプ:フランジ 、 併用可能製品:Cannon APDコネクタ 、 長さ:30mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 関連コネクタの参照先: ; 752-5635 752-5635 、 ; 752-5638 752-5638 、 ; 752-5632 752-5632 、 ; 752-5641 752-5641 、 ; 752-5666 752-5666 、 ; 752-5663 752-5663 、 ; 752-5720 752-5720. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、フランジレセプタクル用ガスケット、1、4、6、7極. アイティティキャノンコネクタガスケットは、APDシリーズ製品の1、4、6、7極コンタクト容量のコネクタ内のすべてのフランジレセプタクルに適しています。. 温度範囲: -55 → +125 ℃ 内径24.6 mm スルーホール4.2 mm 中心間距離23 mm
RoHS指令(10物質対応)対応