ITT Cannon 基板接続用ヘッダ TRIDENTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Trident●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:250 V ac 注文コード49297229 品番192991-0316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Trident●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:250 V ac RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする