ITT CANNON
ITT CANNONの 電子部品(オンボード)
ITT CANNONの 機構部品(電子部品)
ITT CANNONの 基板用コネクタ
ITT Cannon 自動車用コネクタ TRIDENTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49297247
品番
192990-0970
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:4●タイプ:電線対基板●行数:1●定格電流:10A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Trident●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫
RoHS指令(10物質対応)
対応