ITT CANNON
ITT CANNONの 電子部品(オンボード)
ITT CANNONの 機構部品(電子部品)
ITT CANNONの 基板用コネクタ
ITT Cannon 端子 TRIDENTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
オス・メス:オス●併用可能製品:Trident丸型コネクタハウジング●シリーズ:Trident●最小ワイヤサイズmm2:0.6mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:16AWG
注文コード
49297335
品番
192991-0083
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●併用可能製品:Trident丸型コネクタハウジング●シリーズ:Trident●最小ワイヤサイズmm2:0.6mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応