商品レビューを投稿する内容量1個仕様スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ 、 装着タイプ:パネルマウント 、 パネルのカットアウトサイズ:13.65mm 、 パネルのカットアウト直径:13.65mm 、 コンタクト定格電流:100 mA @ 50 V ac 、 アクチュエータ色:黒 、 動作温度 Min:-40℃ 、 ミニチュアシール構造プッシュボタン スイッチ(SPNO). この59シリーズは、ITWのモメンタリアクションの堅牢なパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチで、以下のようなさまざまな業界や用途に使用できます。. 通信 データ入力 軍用環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長と利点. ミニチュアスイッチ 最大IP67等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm →1 m の一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間は30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、PBT丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光式シリーズでは7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプで、3種類のボタン色と2種類の高輝度LED色を選択して使用可能 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢な性質とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト ボディ素材には、スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形PBT)のいずれかを選択でき、ほとんどの用途に適合注文コード49299173品番59-900091
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088販売価格(税別)