IXYS
IXYS IGBT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
最大連続コレクタ電流:50 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 パッケージタイプ:TO-247 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 トランジスタ構成:シングル 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 IGBTディスクリート、IXYS
注文コード
49300126
品番
IXGH30N120B3D1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続コレクタ電流:50 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 パッケージタイプ:TO-247 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 トランジスタ構成:シングル 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 IGBTディスクリート、IXYS
RoHS指令(10物質対応)
対応