CM2E32-40JZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E SMC 49302164 CM2E32-40JZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E SMC 49302164

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)40 クッション(-) ラバークッション 注文コード49302164 品番CM2E32-40JZ
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はチューブ内径・ストローク・クッションなど130種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)40 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする