(1件のレビュー)内容量1箱(10個)仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:38A 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 パッケージタイプ:FO-A 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:390A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.36V 、 ピーク逆電流:5mA 、 長さ:28.9mm 、 幅:28.9mm 、 UL適合E 72873. プッシュオン端子付きブリッジ整流器モジュール、VBO2xシリーズ、IXYS. 非常に低い漏洩電流 非常に低い順方向電圧降下 温度特定の強化注文コード49305446品番VBO25-12NO2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)