曜日別特売
CM2HC40-125Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307256

 

CM2HC40-125Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307256
CM2HC40-125Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307256

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)125注文コード49307256品番CM2HC40-125Z
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする