商品レビューを投稿する内容量1箱(3個)仕様トランジスタ構成:シリーズ 、 最大連続コレクタ電流:465 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±30V 、 チャンネルタイプ:N 、 実装タイプ:基板実装 、 パッケージタイプ:SimBus F 、 ピン数:11 、 最大パワー消費:1.5 kW 、 寸法:152 x 62 x 17mm 、 高さ:17mm 、 長さ:152mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:62mm 、 IGBTモジュール、IXYS注文コード49307467品番MIXA300PF1200TSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。