商品レビューを投稿する内容量1個仕様トランジスタ構成:シングル 、 最大連続コレクタ電流:90 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 チャンネルタイプ:N 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:Y4 M5 、 ピン数:7 、 寸法:94 x 34 x 30mm 、 高さ:30mm 、 長さ:94mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 IGBTモジュール、IXYS注文コード49307528品番MID75-12A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。