商品レビューを投稿する内容量1箱(5個)仕様トランジスタ構成:3相 、 最大連続コレクタ電流:225 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 チャンネルタイプ:N 、 実装タイプ:基板実装 、 ピン数:21 、 寸法:122 x 62 x 17mm 、 高さ:17mm 、 長さ:122mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:62mm 、 IGBTモジュール、IXYS注文コード49307573品番MWI200-06A8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。