仕様シリーズ:IL-G●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:11●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電流:3A●JAE IL-Gシリーズ2.5 mm電線対基板ヘッダコネクタ. IL-Gシリーズ2.5 mm電線対基板ピンヘッダコネクタは、かん合時の高さがわずか10 mmの低プロファイル設計の製品です。この基板ピンヘッダのハウジングには、誤かん合を防止するための極性キーと、確実にかん合接続できるようにフリクションロック機構が備わっています。このIL-Gシリーズのヘッダは、ストレート取り付け又はライトアングル取り付けのタイプを利用可能で、IL-Gシリーズの圧着ハウジングとかん合します。. スルーホールタイプ. 特長と利点. かん合高さ10 mmの低プロファイル 極性キーにより誤かん合を防止 フリクションロックで確実にかん合接続 はんだフラックスの汚れに対する耐性