JAE 基板接続用ヘッダ IL-Gシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49308779 品番IL-G-9P-S3T2-SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:IL-G●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:9●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電流:3A●JAE IL-Gシリーズ2.5 mm電線対基板ヘッダコネクタ. IL-Gシリーズ2.5 mm電線対基板ピンヘッダコネクタは、かん合時の高さがわずか10 mmの低プロファイル設計の製品です。この基板ピンヘッダのハウジングには、誤かん合を防止するための極性キーと、確実にかん合接続できるようにフリクションロック機構が備わっています。このIL-Gシリーズのヘッダは、ストレート取り付け又はライトアングル取り付けのタイプを利用可能で、IL-Gシリーズの圧着ハウジングとかん合します。. スルーホールタイプ. 特長と利点. かん合高さ10 mmの低プロファイル 極性キーにより誤かん合を防止 フリクションロックで確実にかん合接続 はんだフラックスの汚れに対する耐性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする