JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
JAE 基板接続用ヘッダ IL-WXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49308797
品番
IL-WX-24PB-HF-HD-S-BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:IL-WX●ピッチ:0.8mm●コンタクト数:24●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電流:500mA●IL-WXシリーズ90°プラグ. JAE IL-WX基板対基板シリーズソケットレセプタクル(ストレート)については、代表品番 ; 436-957 436-957 を参照してください。