JAE PCIカードコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49308973 品番MM60-52-B1-B1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様カードタイプ:Mini PCIe, PCI●オス・メス:メス●コンタクト数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:はんだ●長さ:29.7mm●幅:3.9mm●深さ:10mm●動作温度 Min:-40℃●MM60シリーズ(PCI Express). MM60シリーズは、PCI-SIGで標準化されている仕様に準拠したモジュールソケットです。. PCI Express Mini Card Electromechanical SPECに準拠 コネクタ本体及びモジュール固定用ラッチを供給可能 ラッチは両側にモジュールを取り外すための操作部を装備 2種類のモジュール実装高さを用意 スタンドオフ型はモジュール下に1.8 mm以下の部品を搭載可能 コネクタ及びラッチは自動実装可能 パッキング形式はエンボステープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする