JKL COMPONENTS
JKL COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
JKL COMPONENTSの 受動部品
JKL COMPONENTSの 光エレクトロニクス製品
JKL Components LEDケーブル 接続 すべての8 mm幅LEDリボン用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49310714
品番
ZCH-143HD-8I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
機能:接続●併用:すべての8 mm幅LEDリボン●長さ:143mm●コネクタージェンダー:オス●コネクタータイプ:はんだ不要コネクタ●導線数:2
RoHS指令(10物質対応)
対応