JKL COMPONENTS
JKL COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
JKL COMPONENTSの 受動部品
JKL COMPONENTSの 光エレクトロニクス製品
JKL Components LEDケーブル 電源 LEDリボン及びワイヤレスコントローラZCTR-08用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49310723
品番
ZCH-1830PLUG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
機能:電源●併用:LEDリボン及びワイヤレスコントローラZCTR-08●長さ:1.867m●コネクタージェンダー:オス●コネクタA角度:Straight●JKL Componentsコネクタケーブル(ZCTR-08コントローラ用). JKL Componentsのこのケーブルは、ZCTR-08 LEDリボンリモートコントローラ用に設計されています。 ZCH-1830PLUG-1プラグコネクタ( ; 123-1034 123-1034 )とZCH-915SOCK-1ソケットコネクタ( ; 123-1035 123-1035 )が、かん合コネクタとなっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応