仕様機能:電源●併用:LEDリボン及びワイヤレスコントローラZCTR-08●長さ:915mm●コネクタージェンダー:メス●導線数:2●JKL Componentsコネクタケーブル(ZCTR-08コントローラ用). JKL Componentsのこのケーブルは、ZCTR-08 LEDリボンリモートコントローラ用に設計されています。 ZCH-1830PLUG-1プラグコネクタ( ; 123-1034 123-1034 )とZCH-915SOCK-1ソケットコネクタ( ; 123-1035 123-1035 )が、かん合コネクタとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応