CM2U40-120Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U SMC 49311036 CM2U40-120Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U SMC 49311036

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)120 クッション(-) ラバークッション 注文コード49311036 品番CM2U40-120Z
参考基準価格(税別)¥12,160 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はチューブ内径・ストローク・クッションなど121種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)120 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする