JKL Components LED電球

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電圧:12 V ac/dc、24 V dc●発光色:ウォームホワイト●電球ベース:G-4●チップタイプ:マルチチップ●長さ:34 mm●視野角度:120°●定格電流:125 mA●G4デュアルピンLEDアセンブリ. 業務用の無極性LED照明モジュール製品は、従来のハロゲンランプを交換したい設計者や技術者に適しています。 ピンが後部にあるため、この照明モジュールは、特にダウンライト器具用途に最適です。. 無極性ベース 低消費電力 3600 ° Kelvin温度 注文コード49311265 品番Z-G4-9WW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量70種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電圧:12 V ac/dc、24 V dc●発光色:ウォームホワイト●電球ベース:G-4●チップタイプ:マルチチップ●長さ:34 mm●視野角度:120°●定格電流:125 mA●G4デュアルピンLEDアセンブリ. 業務用の無極性LED照明モジュール製品は、従来のハロゲンランプを交換したい設計者や技術者に適しています。 ピンが後部にあるため、この照明モジュールは、特にダウンライト器具用途に最適です。. 無極性ベース 低消費電力 3600 ° Kelvin温度 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49311265
2024-06-03
用途:
電気スタンドのハロゲン・ランプからLEDランプ交換
有限会社オイルリサーチ 様 (鉱業)

電気スタンド Artemide Tizioのハロゲン・ランプを本製品に交換しようと購入したのですが、期待していたような光量(明るさ)が得られません。スタンド本体の方に問題がある可能性もありますが良く確認できません。ネット上には同じスタンド製品について同様なLED交換事例が散見されていますので、何か良いアドバイスがあればお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする