内容量1袋(5個)
仕様定格電圧:24 V●発光色:黄●電球ベース:ウェッジ●電球サイズ:T-3 1/4●直径:10mm●長さ:28.5 mm●視野角度:20°●波長ピーク:595 nm●定格電流:20 mA●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。
注文コード49311378
品番LE-0509-02Y