SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
35
クッション
(-) ラバークッション(標準)
注文コード
49311745
品番
CJ2WB10-35Z
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・クッション
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
35
クッション
(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード