JKL COMPONENTS
JKL COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
JKL COMPONENTSの 受動部品
JKL COMPONENTSの 光エレクトロニクス製品
JKL Components 円形LEDアレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49311999
品番
Z-G4-12WW
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED数:12●LED色:白●外径:31.5mm●固定ホール直径:0.157mm●定格電圧:12V●シリーズ:G-4●消費電力 2.2W●G-4シリーズ2ピンLEDアレイ. JKL ComponentsのG-4シリーズのLEDアレイ製品です。 2本のスルーホールピンで取り付けます。 既存のアプリケーションの白熱電球の代替品に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応