JKL Components 照明用コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード49312069 品番ZFS-CNX-8J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様色:白●タイプ:結合コネクタ●定格電流:5A●JKL Components ZFSフレキシブルLEDテープ用コネクタ. JKL Componentsのこのシリーズのコネクタは、同社のZFSシリーズの8 mmフレキシブルLEDテープと組み合わせて使用するように設計されています。 プラスチックコネクタと合わせて使用すると、2〜4本のLEDストリップを連結することができます。 ユニークな形状は、鋭い角がある場所など様々な用途に適合します。. コネクタ形状: ZFS-CNL-8J - L型 ZFS-CNX-8J - X型 ZFS-CNT-8J - T型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする