JKL COMPONENTS
JKL COMPONENTSの キャビネット / プラボックス
JKL COMPONENTSの キャビネット
JKL COMPONENTSの キャビネットパーツ
JKL Components 電球 ソケット パネル取付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49312114
品番
29MB-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サポート 電球タイプ:LED●電球サイズ:T31/4●取付タイプ:パネル●固定方法:バヨネット●幅:29 mm●JKL Components 29 MBシリーズT-3 1/4バヨネットソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応