曜日別特売
04HR-6S-P-N JST IDCコネクタ HRシリーズ JST(日本圧着端子製造) 49313207

JST IDCコネクタ HRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(1000個)注文コード49313207品番04HR-6S-P-N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様コンタクト数:4 、 行数:1 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.5mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDC 、 定格電流:2A 、 コンタクトめっき:銅の上に錫鉛合金 、 シリーズ:HR 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 定格電圧:250 V ac/dc 、 ハウジング材質:ナイロン 、 ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズIDCソケットハウジング. 超薄型 26 awgワイヤに対応 耐振性を目的とした金属製ストレインリリーフ 圧着工具(品番 ; 311-6495 311-6495 )RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする