JST Y形圧着端子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様シリーズ:FVWS1.25●絶縁:絶縁●幅:5.6mm●最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.65mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●スタッドサイズ:3.2mm●色:赤●全長:20mm●JST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応 注文コード49313295 品番FVWS1.25-C3A(LF)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様・内容量16種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:FVWS1.25●絶縁:絶縁●幅:5.6mm●最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.65mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●スタッドサイズ:3.2mm●色:赤●全長:20mm●JST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする