内容量1箱(1000個)
仕様シリーズ:FVWS1.25●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.65mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●スタッドサイズ:M3.5 (#5 to #6)●色:赤●全長:20mm●厚さ:0.8mm●JST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応
注文コード49313374
品番FVWS1.25-S3A(LF)