JST ZHコネクタ用 圧着コンタクト ミニリール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49313469 品番 MINI-SZH-002T-P0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75
販売価格(税別)
68
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:ZHコネクタハウジング●シリーズ:ZH●最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. ZHシリーズワイヤ対基板圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアセンブリです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製で、28〜26 AWG (xZH-002T-P0.5)及び32〜28 AWG (xZH-003T-P0.5)のワイヤサイズ範囲に対応します。 品番 ; 820-1630 820-1630 及び ; 820-1649 820-1649 は、ZHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端が32〜28 AWG圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。 。品番 ; 820-1630 820-1630 は、ケーブル長が150 mmで、品番 ; 820-1649 820-1649 は、ケーブル長が300 mmとなっています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする