曜日別特売
CM2WF25-75AZ 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W SMC 49313687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2WF25-75AZ 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W SMC 49313687
CM2WF25-75AZ 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W SMC 49313687

標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WCM2WF25-75AZ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・クッション・形式など162種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
クッション
(A) エアクッション
形式
(-) 空気圧タイプ
注文コード
49313687
品番
CM2WF25-75AZ
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする