CARPSCA4 配管用内視鏡スコープpremier40M THANKO(サンコー)[電子機器] 49314685 CARPSCA4 配管用内視鏡スコープpremier40M THANKO(サンコー)[電子機器] 49314685 CARPSCA4 配管用内視鏡スコープpremier40M THANKO(サンコー)[電子機器] 49314685 CARPSCA4 配管用内視鏡スコープpremier40M THANKO(サンコー)[電子機器] 49314685

配管用内視鏡スコープpremier40M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49314685 品番CARPSCA4
参考基準価格(税別)¥216,364 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。

先端径(Φmm)(カメラ)23 ケーブル長(m)40 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg)11 電源モニター部(本体ケース):AC100・50〜60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180 ガラス部(カメラ)サファイヤガラス 光源白色LED12灯 バッテリーリチウムイオン 動作温度温度:10℃〜50℃、湿度:30%RH〜90%RH 解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps 視野角120度 充電時間(時間)5 対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間5時間 防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
1人が参考にしています
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする