※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ315 カップリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番818-8977 注文コード49314764 品番10-315-1043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は接続部のサイズ・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
簡単・確実なワンタッチ接続です。
操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。

接続サイズ(mm)Φ7(9/32) 用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 トラスコ品番818-8977 材質(本体)鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20〜100 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気
注意
※国内一般製品と互換性があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする