CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の カプラー/レバーカップリング
CEJN(セイン)の カプラー
シリーズ315 カップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
818-8987
注文コード
49314868
品番
10-315-1060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
接続部のサイズ・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
簡単・確実なワンタッチ接続です。
操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
接続サイズ(mm)
Φ6.5×10
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
トラスコ品番
818-8987
材質(本体)
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20〜100
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.6
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
注意
※国内一般製品と互換性があります