JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
仕様
コンタクト数:8●行数:1●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ハウジング取り付け●シリーズ:HLS●併用可能製品:HLシリーズ圧着型、電線対電線コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:17.28mm●幅:3.8mm●深さ:7.1mm●ハウジング材質:ガラス繊維強化ポリアミド●UL, CSA, TUV. 基板用コネクタ HLリテーナ. コンタクトの未挿入、抜けを防止するリテーナ
注文コード
49315054
品番
HLS-08V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
この商品は
仕様・内容量
が
160
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:8●行数:1●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ハウジング取り付け●シリーズ:HLS●併用可能製品:HLシリーズ圧着型、電線対電線コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:17.28mm●幅:3.8mm●深さ:7.1mm●ハウジング材質:ガラス繊維強化ポリアミド●UL, CSA, TUV. 基板用コネクタ HLリテーナ. コンタクトの未挿入、抜けを防止するリテーナ
RoHS指令(10物質対応)
対応