※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の カプラー/レバーカップリング
CEJN(セイン)の カプラー
シリーズ315 ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続部のサイズ
R1/4
トラスコ品番
818-9023
注文コード
49315132
品番
10-315-5152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
接続部のサイズ・トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
焼入れを施したため、耐久性に優れています。
接続部のサイズ
R1/4
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
トラスコ品番
818-9023
材質(本体)
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20〜100
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
注意
※国内一般製品と互換性があります