曜日別特売
19-958-9424 シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン) 49315954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)

(1件のレビュー)
取扱停止中
内径(Φmm)11
適合ホース内径×外径(Φmm)11×16
使用範囲(m)6
外径(Φmm)16
内容量1本注文コード49315954品番19-958-9424
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に適合ホース内径×外径(Φmm)11×16最高使用圧力(MPa)1内径(Φmm)11寸法A(mm)1040外径(Φmm)16寸法D(mm)100寸法E(mm)95寸法B(mm)500寸法C(mm)440材質(ホース)エステルベースポリウレタン適合流体エアー使用範囲(m)6アズワン品番64-8346-23継手シリーズ315カップリング、ニップルコイル長(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 旋盤やフライス盤での作業時
建設業・工事業

これは柔くてしなやかで良いです。
樹脂製エアガン+300mmのロングノズル付けて
天井から吊るすと軽くダラーンと伸びるくらいです。
なので引っ張っても抵抗が少ないです。
カプラは普通のカプラで合います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする