JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
49316244
品番
VYHP-04V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:6.5mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●シリーズ:VYH●併用可能製品:VYHコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:25.3mm●幅:9.4mm●深さ:20.4mm●ハウジング材質:ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応