千代田精機
千代田精機の 汎用管継手
千代田精機の くい込み管継手・インサート管継手
変換アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49316347
品番
6UW22R
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじ方向
右ねじ
形状
変換アダプター
管接続口径
W22山14めねじ×3/4UNFおねじ
ねじの種類
(めねじ)W×UNF
ねじ規格
ミリサイズ/インチサイズ
ねじ山
14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650