USB2ポート AC充電器

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49316365 品番JYU-ACU224W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小さくてハイパワー!!スマホやタブレットを2台同時に充電可能!!
電源プラグをすっきり収納。
トラッキング火災防止プラグ
耐熱性の高いPC素材
2ポート合計最大2.4A出力
USBケーブルを接続してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレット等を簡単に充電できるコンパクトなUSB充電器です。

対応機種
USB充電対応の電子機器(最大2.4A)
iPhone/iPad、スマートフォン、ミュージックプレーヤー等
出力DC5V/2.4A(2ポート合計) ホワイト 質量(g)38 ポート数2 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×33×31 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルは同梱しておりません。別途ケーブルが必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49316365 JYU-ACU224W 54591680 JYU-ACU09W 【複数同時充電】2.4A 2ポートUSB 充電器 ナカバヤシ 【複数同時充電】2.4A 2ポートUSB 充電器 ナカバヤシ 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:582

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49316365
2022-11-02
用途:
備品

キャリアの純正品が壊れたので購入しました。
コードの在庫があるので同時に2台充電出来電源ライン周りが
すっきりとしました。
意外と使い勝手が良いのでリピートします。

対象商品:
49316365
2020-04-22
用途:
スマホ等の機器の充電
建設業・工事業

コンセント1口で2本のUSBケーブルが使用できるので、大変便利です。

対象商品:
49316356
2018-01-16
用途:
機器の充電

コンパクトなサイズで合計最大2.4A出力は良いですね。格納できる折りたたみプラグもとても便利ですが、プラグの保持力が弱く柔らかいので、コンセント側がかたいと格納された状態に戻りやすい点だけが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする