※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
プラ枠ガラスレンズルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49316496
品番
RC-90
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
レンズはキズのつきにくいガラスレンズを使用。
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
90
寸法(mm)
210×101×20
質量(g)
144
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5272-41