クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
カナ枠プラレンズルーペ(小玉付き)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49316557
品番
RR-90
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
倍率(倍)
2、(小玉)4
レンズ径(Φmm)
90
寸法(mm)
210×90×13
質量(g)
102
材質(レンズ)
2重焦点アクリルレンズ(キズ防止コート)
アズワン品番
64-5272-55