※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
高倍率非球面ルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49316697
品番
RQ-90
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
90
付属品
ケース
寸法(mm)
101×212×21
質量(g)
137
材質(レンズ)
非球面アクリルレンズ(キズ防止コート)
アズワン品番
64-5272-70