クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
高倍率非球面ルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49316706
品番
RQ-91
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
90
付属品
レンズカバー
仕様
革巻きハンドル
寸法(mm)
91×210×20
質量(g)
160
材質(レンズ)
非球面アクリルレンズ(キズ防止コート)
アズワン品番
64-5272-71