※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
白ガラス高倍率ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49316715
品番
RK-20
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
高倍率設計のルーペです。
倍率(倍)
15
レンズ径(Φmm)
20
寸法(mm)
28×88×20
質量(g)
30
材質(レンズ)
高級白ガラス/3枚構成
アズワン品番
64-5272-74