※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
高倍率ルーペ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49316733
品番
RK-5
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
倍率(倍)
5
レンズ径(Φmm)
30
付属品
ケース
寸法(mm)
41×134×13
質量(g)
55
材質(レンズ)
色収差歪曲収差補正レンズ(コート付)
アズワン品番
64-5272-76