ガラス高倍率ルーペ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49316742 品番 RK-65
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
倍率(倍)4 レンズ径(Φmm)65 寸法(mm)66×168×14 質量(g)108 材質(レンズ)ガラス アズワン品番64-5272-77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49316742
2023-01-28
用途:
植物、昆虫観察
建設業・工事業

見方によっては周囲のひずみが気になります。
シンプルな形状は好きですが、柄の素材、写真で天然木だと思い込んでいましたが、よくわからない樹脂みたいな物でした(しかも写真より色が汚くて模様も変)
他に国産でない安物も持っていますが、自分には品質の違いが分からないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする