ガラス高倍率ルーペ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49316758 品番 RK-75
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
倍率(倍)3.5 レンズ径(Φmm)75 寸法(mm)77×189×16 質量(g)149 材質(レンズ)ガラス アズワン品番64-5272-78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49316742
2023-01-28
用途:
植物、昆虫観察
建設業・工事業

見方によっては周囲のひずみが気になります。
シンプルな形状は好きですが、柄の素材、写真で天然木だと思い込んでいましたが、よくわからない樹脂みたいな物でした(しかも写真より色が汚くて模様も変)
他に国産でない安物も持っていますが、自分には品質の違いが分からないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする